KAZEN
メンズスラックス 438
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
M
L
LL
適応ウエスト(cm)
75~79
79~85
85~90
90~95
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46462073
品番
438-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
薄手素材で涼しく、異物混入防止にも配慮
細番糸を高密度に織り上げた薄手の定番素材。薄地ながらもしっかりとした素材は、高温多湿での作業に適しています。
スラックス裏付 メッシュ素材
裾口二重カバー(フライス)
色
シロ
サイズ
S
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性
性別
メンズ
適応ウエスト(cm)
75~79
仕様
右脇に内ポケット付、後ろゴム、ツータック
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
股下(cm)
76
ヒップ(cm)
108
生地
双糸ツイル
色番
40
ワタリ(cm)
31