438-40 メンズスラックス 438 KAZEN 46462089

438-40 メンズスラックス 438 KAZEN 46462089
438-40 メンズスラックス 438 KAZEN 46462089
438-40 メンズスラックス 438 KAZEN 46462089

メンズスラックス 438

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
適応ウエスト(cm)79~85
内容量1本注文コード46462089品番438-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100

薄手素材で涼しく、異物混入防止にも配慮
細番糸を高密度に織り上げた薄手の定番素材。薄地ながらもしっかりとした素材は、高温多湿での作業に適しています。
スラックス裏付 メッシュ素材
裾口二重カバー(フライス)

シロサイズM機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性性別メンズ適応ウエスト(cm)79~85仕様右脇に内ポケット付、後ろゴム、ツータック混率(%)ポリエステル:65、綿:35股下(cm)76ヒップ(cm)112生地双糸ツイル色番40ワタリ(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする