曜日別特売
459-30 女子ジャンパー長袖 459 KAZEN 46462719

女子ジャンパー長袖 459

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着シロサイズM色番30注文コード46462719品番459-30
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

交差汚染防止に効果的なカラーバリエーション
洗濯耐久性に優れ、制菌効果を発揮する丈夫な素材。軽くて適度なストレッチ性があるため、長時間の着用でも疲れを感じません。
体毛防止加工袖(フライス)
袖口ゴム

シロサイズM機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、ストレッチ性別レディス袖丈長袖仕様ブルゾンタイプ、ポケットなし混率(%)ポリエステル:65、綿:35肩幅(cm)42袖丈(cm)52着丈(cm)56バスト(cm)100アズワン品番61-9878-97生地ブロード色番30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする