KAZEN
男女兼用スラックス 839
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ホワイト
サックス
シロ
ホワイト
適応ウエスト(cm)
110~118
54~62
62~70
70~78
78~86
86~94
94~102
102~110
110~118
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46463498
品番
839-70
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
5L
性別
男女兼用
適応ウエスト(cm)
110~118
仕様
ブルゾンタイプ、ラグラン袖、ポケットなし
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
140
アズワン品番
62-7032-32
生地
右脇に内ポケット付、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き
色番
70
ワタリ(cm)
43