KAZEN
スラックス(男女兼用) KZN835
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ホワイト
サックス
ホワイト
適応ウエスト(cm)
78~86
62~70
70~78
78~86
86~94
94~102
102~110
110~118
118~126
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46464085
品番
KZN835-50
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
機能
工業洗濯可、吸汗性、制電、速乾
性別
男女兼用
適応ウエスト(cm)
78~86
仕様
内ポケットなし、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
111
アズワン品番
63-4104-05
生地
制電アクアツイル
色番
50
ワタリ(cm)
35.5