※着用例
KAZEN
ワンピース半袖 020
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
LL
4L
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46466307
品番
020-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
お気に入りの1着に加えたい理由は繊細なパイピング使い。素材/ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)、制菌・吸汗・防汚加工
色
パープル
サイズ
4L
仕様
腰ポケット二重、左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル85/綿15
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
104
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
アズワン品番
61-9835-47
生地
ソフトトリコット
色番
29
性別
レディス