050-70 ワンピース半袖 050 KAZEN 46467698

ワンピース半袖 050

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード46467698品番050-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

爽やかな印象のワンピースです。センターファスナー仕様、左胸/両腰ポケット付き。織物素材の「シーティーワイ」は、綿混紡素材ならではの肌ざわりと優れた防シワ性が特徴で、工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗素材です。

シロサイズM仕様センターファスナー仕様胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル:85、綿:15肩幅(cm)39袖丈(cm)23着丈(cm)102機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性生地シーティーワイ色番70性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする