曜日別特売
F3SJ-A0767N14 セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ omron(オムロン) 46468694

セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズF3SJ-A0767N14

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
この商品は光軸数・入力電圧・内容量など59種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
光軸数
84軸
入力電圧(V)
テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~1.5(短絡電流 約1.5mA)OFF電圧: 9~Vs、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧:0~1.5(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧: オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
注文コード
46468694
品番
F3SJ-A0767N14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
¥539,800

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
最小検出物体は指検出に対応
部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載
PCツールで設定、状態確認が可能

適合規格
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)
IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3
(SIL3)
IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)
UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
出力動作
(受光器)
制御出力1、2:入光時ON
補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
(投光器)
補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
用途
指検出用
電源電圧(V)
DC24±20%(リップルp-p10%以下)
センサー
Type4 セーフティライトカーテン
センサータイプ
Type4 セーフティライトカーテン
検出距離(m)
0.2~9
入力電圧(V)
テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~1.5(短絡電流 約1.5mA)OFF電圧: 9~Vs、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧:0~1.5(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧: オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
接続方式
コネクタ式(M12、8ピン)
機能
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
付属品
テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)
仕様
安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
セット内容
投光器、受光器
ピッチ(mm)
(光軸)9
保護構造
IP65(IEC60529)
シリーズ
形F3SJ-A14シリーズ
出力
NPN出力
レンズ径(Φmm)
5
材質(ケース)
ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト
光源
赤外LED
制御出力
NPNトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流2mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり)
材質(キャップ)
ABS樹脂
コード
耐油性PVC
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
PMMA樹脂(アクリル)光学カバー
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95
保護回路
出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
最小検出物体
Φ14mmの不透明体
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下
干渉防止機能
干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能
周囲温度(℃)
動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70
テスト機能
セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
耐電圧(V/min)
AC1000、50/60Hz
発光波長(nm)
870
開口角(°)
(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内
光軸数
84軸
アプリケーション
指検出
検出幅(mm)
767
立ち上がり時間(s)
電源投入後2以下
耐振動(誤動作)(Hz)
10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引
最小検出物体(mm)
Φ14
注意
※接続用コードは本体に付属しておりません。別売のコネクタコードを必ずご購入ください。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする