YAESU(旧スタンダードホライゾン)
イヤホン カールコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
イヤホン形状
耳かけ式オープンエアー型
耳かけ式オープンエアー型
耳かけ式大型オープンエアータイプ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46469282
品番
SEP-41ACA
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
イヤホンは、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
イヤホンは、左右どちらの耳へも装着が可能。
イヤホン形状
耳かけ式オープンエアー型
コネクタ形状
Φ3.5mm、4極1芯
コード
カール
ケーブル長(cm)
70
インピーダンス(Ω)
(イヤホン)32