- 入力電圧(V)
- テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。 - 付属品
- 取扱説明書、取付金具(上下取り付け用 形F39-LJ1)、中間取付金具(*)、エラーモードラベル、クイックインストールマニュアル(QIM)
* 中間取付金具の数は、投・受光器に各1セット付属 - 仕様
- ●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯
・白熱ランプ:DC24V、3~7W
・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要) - 適合規格
- IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)
IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)
ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)
UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 - 消費電流(mA)
- 無負荷時
投光器:106以下、受光器:90以下 - 出力動作
- (受光器)
制御出力1、2:入光時ON
補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
(投光器)
補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) - 表示灯
- 投光器
受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯
エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示
電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯
インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅
外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、
ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅
受光器
受光レベル表示灯(緑色LED× - 補助出力
- 補助出力1(ノンセーフティ出力):PNPトランジスタ出力×1、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、漏れ電流1mA以下
補助出力2(ノンセーフティ出力。ベーシックシステム時の機能):PNPトランジスタ出力×1、負荷電流50mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、漏れ電流1mA以下 - 連結
- 直列連結による時分割投光方式
・連結数:4セットまで
・総光軸数:400光軸まで
・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)
- 用途
- 手検出用
- 電源電圧(V)
- DC24±20%(リップルp-p10%以下)
- センサー
- Type4 セーフティライトカーテン
- センサータイプ
- Type4 セーフティライトカーテン
- 検出距離(m)
- 0.2~9
- 機能
- (安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
- 接続方式
- コネクタ式(M12、8ピン)
- セット内容
- 投光器、受光器
- 質量(g)
- 1754.5(単体)、3037.5(梱包状態)
- タイプ
- オートリセット固定機種
- ピッチ(mm)
- (光軸)15
- 保護構造
- IP65(IEC60529)
- シリーズ
- 形F3SJ-A20シリーズ
- 出力
- PNP出力
- レンズ径(Φmm)
- 5
- 材質(ケース)
- アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)
- 接続
- 設定ツールの接続→可能
- 光源
- 赤外LED
- 制御出力
- PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり)
- 材質(キャップ)
- ABS樹脂
- 応答時間
- 安定入光時:(ON→OFF)単体単体10~15ms、(OFF→ON)単体40~60ms
- コード
- 耐油性PVC
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20以上(DC500Vメガにて)
- 材質(カバー)
- PMMA樹脂(アクリル)光学カバー
- 周囲湿度(%RH)
- 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95
- 保護回路
- 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
- 最小検出物体
- Φ20mmの不透明体
- 使用周囲照度(Lx)
- 白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下
- 干渉防止機能
- 干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能
- 耐振動
- Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
- 周囲温度(℃)
- 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70
- テスト機能
- セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
- 耐電圧(V/min)
- AC1000、50/60Hz
- 耐衝撃
- Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)
- 発光波長(nm)
- 870
- 開口角(°)
- (有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内
- 光軸数
- 68光軸
- アプリケーション
- 手検出
- 検出幅(mm)
- 1025
- 安全カテゴリ
- カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
- 立ち上がり時間(s)
- 電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)
- ソフトウェアバージョン
- Ver.2