曜日別特売
FC-1 溶接フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 46469596

溶接フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(20kg)注文コード46469596品番FC-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。
とくにアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグはく離性及びビード外観・形状が良好です。
また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ径1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。

用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)2電流範囲(A)(下向)300~500、(水平すみ肉)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする