KAZEN
メンズジャケット半袖 093
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビー
パープル
シロ
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46470428
品番
093-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,300
フロントを開けたスタンドカラーで首回りの動きがスムーズなメンズジャケット。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
腰ポケット二重、左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル85/綿15
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
アズワン品番
61-9840-17
生地
ソフトトリコット
色番
28
性別
メンズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46470428
093-28
48473138
093-28-M
メンズジャケット半袖 093-28
KAZEN
1枚
¥
5,998
税込
¥6,598
注文コードが変更になりました