曜日別特売
155-98 手術スラックス(男女兼用) 155 KAZEN 46473973

手術スラックス(男女兼用) 155

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード46473973品番155-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900

優れた吸汗、速乾性を実現した高機能素材です。ウエストゴム仕様(共地ヒモ入り)タイプのパンツです。制菌、吸汗性、透け防止、制電、防汚。

テープ地色ピンクネイビーサイズSS仕様右後ろポケットイ付、右脇(ネーム)部分にカラーテープ付、ウエストゴム仕様(共地ヒモ入り)混率(%)ポリエステル100股下(cm)64ズボン丈(cm)91機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、防汚生地高機能ポプリン色番98性別男女兼用適応ウエスト(cm)52~59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46473973155-9848472885155-98-SS画像準備中手術スラックス(男女兼用) 155-98KAZEN1枚
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする