曜日別特売
174-90 男女兼用スクラブ 174 KAZEN 46475477

 

174-90 男女兼用スクラブ 174 KAZEN 46475477
174-90 男女兼用スクラブ 174 KAZEN 46475477
174-90 男女兼用スクラブ 174 KAZEN 46475477
174-90 男女兼用スクラブ 174 KAZEN 46475477

男女兼用スクラブ 174

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルバーホワイト
サイズLL
肩幅(cm)48
内容量1着注文コード46475477品番174-90
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Vネックに、フロントのZipとスリットが特徴の男女兼用スクラブです。右胸縦ファスナーポケット、右胸ポケット(内:モバイルポケット)、両腰ポケット付き。織物素材の「高機能ポプリン」は、コットンのような肌ざわりと、優れた吸汗速乾性が特徴。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・防汚素材。

シルバーホワイトサイズLL仕様左胸に携帯・PHS用ポケット付胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)75機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、防汚、携帯・PHS生地高機能ポプリン色番90性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46475407
2022-07-15
用途: 医療
株式会社シューピッド

縫製も生地もシッカリと仕立て良いです。
しいていえば、胸ポケットが後1cm横に広いと便利になるかなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする