曜日別特売
220-94 レディスカーディガン丈長 220 KAZEN 46478645

※着用例

220-94 レディスカーディガン丈長 220 KAZEN 46478645
220-94 レディスカーディガン丈長 220 KAZEN 46478645

レディスカーディガン丈長 220

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
サイズ4L
内容量1着注文コード46478645品番220-94
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

働く人の声から生まれました。ロング丈で寒さ対策も万全。カラーバリエーションは全6色。 裾リブなしのストレートシルエットの丈長カーディガン。快適な着心地で清潔感も高く、動きやすさもバツグンです。実用的なポケット付き。 【素材】アクリル70%(抗ピルアクリル35%)・毛30%

オレンジサイズ4L胸囲(cm)112混率(%)アクリル70(抗ピンアクリル35)/毛30肩幅(cm)46袖丈(cm)54着丈(cm)70機能制菌加工、抗ピル加工(ピリング防止)アズワン品番61-9857-80色番94性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする