曜日別特売
220-98 レディスカーディガン丈長 220 KAZEN 46478758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レディスカーディガン丈長 220

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グレー
サイズ3L
内容量1着注文コード46478758品番220-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300

働く人の声から生まれました。ロング丈で寒さ対策も万全。カラーバリエーションは全6色。 裾リブなしのストレートシルエットの丈長カーディガン。快適な着心地で清潔感も高く、動きやすさもバツグンです。実用的なポケット付き。 【素材】アクリル70%(抗ピルアクリル35%)・毛30%

グレーサイズ3L胸囲(cm)108混率(%)アクリル70(抗ピンアクリル35)/毛30肩幅(cm)44袖丈(cm)54着丈(cm)70機能制菌加工、抗ピル加工(ピリング防止)アズワン品番61-9857-91色番98性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46478758220-9848465648220-98-3L220-98 レディスカーディガン丈長 220-98 KAZEN 48465648レディスカーディガン丈長 220-98KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする