曜日別特売

ドア用電源スイッチ(パネルマウント) D2D

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
接点構成1a
定格AC250V 16A
内容量1個注文コード46480156品番D2D-1101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ
電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。
2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。
メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。

耐電圧
同極端子間、充電金属部とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間:AC2500V 50/60Hz 1min
各端子とアクチュエータ間:AC4000V 50/60Hz 1min
許容操作頻度(回/min)
機械的:300
電気的:60
定格AC250V 16A定格電圧(V)AC250構成単極形取付パネルマウント接点構成1a保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30A、常時開路:最大30A接点仕様リベット接触形式1a(常開形)アズワン品番64-3345-31衝撃(誤動作)(m/s2)最大500衝撃(耐久)(m/s2)最大1000材質(接点)接点間隔(mm)3以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする