omron(オムロン)
ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
タイプ
LED1灯形
色
(ヒンジ・ボタン)白
LED色
黄
注文コード
46480682
品番
B3J-3600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ・色・LED色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現
フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
タイプ
LED1灯形
色
(ヒンジ・ボタン)白
接点構成
1a(常時開路接点)
LED色
黄
定格
1~50mA DC3~24V(抵抗負荷)
耐電圧
AC500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100min.(at DC250V)
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100{approx.10G}max.
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000{approx.100G}max.
バウンシング(ms)
5max.
振動(誤動作)
10~55Hz、複振幅1.5mm
注意
※内蔵LED ランプには制限抵抗は内蔵していませんので、必ず範囲内で外部に制限抵抗を接続してください。