備考都度納期確認タイプLED1灯タイプ色(ヒンジ・ボタン)黒接点構成1a(常時開路接点)LED色緑耐電圧AC500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)電気定格DC3~24V 1~50mA 抵抗負荷使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)1.27±0.49戻りの力(N)最小0.29耐久性300万回以上アズワン品番64-3342-42動作までの動きPT0.3(-0.1~+0.2)mm順電圧(V)標準値:2.1順電流(mA)標準値:20許容損失(mW)絶対最大値:84逆方向電圧(V)絶対最大値:5衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大1000バウンシング(ms)5以下