ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J

商品レビューを投稿する
107日以内出荷返品不可107日以内出荷とは
内容量1個タイプLED2灯タイプ(ヒンジ・ボタン)青LED色赤・緑注文コード46480856品番B3J-6400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現
フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。

タイプLED2灯タイプ(ヒンジ・ボタン)青接点構成1a(常時開路接点)LED色赤・緑耐電圧AC500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)電気定格DC3~24V 1~50mA 抵抗負荷使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)1.27±0.49戻りの力(N)最小0.29耐久性300万回以上アズワン品番64-3342-58動作までの動きPT0.3(-0.1~+0.2)mm順電圧(V)標準値:2.0(赤)・標準値:2.1(緑)順電流(mA)標準値:20許容損失(mW)絶対最大値:84逆方向電圧(V)絶対最大値:5衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大1000バウンシング(ms)5以下
注意
※内蔵LED ランプには制限抵抗は内蔵していませんので、必ず範囲内で外部に制限抵抗を接続してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする