E32-T11-5M ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) 46481513

ファイバユニット E32シリーズ 透過形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出方式透過型注文コード46481513品番E32-T11-5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別-種類ファイバユニットタイプ標準タイプ検出方式透過型検出距離(mm)(E3X-HD)1350/(E3NX-FA)2020センサー-ヘッド形状ネジ仕様M4ねじ長さ(mm)-形状-幅(mm)-サイズM4質量(g)-保護構造IP67シリーズE32ケーブル長(m)5使用温度(℃)-方向(検出)トップビュー標準検出物体(mm)Φ1材質(ヘッド)-引張強度(N)-最小検出物体Φ0.005mm材質(ファイバ)-曲げ半径(mm)耐屈曲4動作温度(℃)-特性-光ファイバ-材質(コア)-締め付け強度(N・m)-開口角(°)-検出幅(mm)-光軸径(Φmm)-ターミナルタイプ-被覆材-使用周囲湿度(%RH)-
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02088396
2017-08-25
用途: 機械のメンテナンス時

内容量1個と書いてありましたが。
2本(1セット分)入っていました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする