種別-種類ファイバユニットタイプ標準取りつけ検出方式透過形検出距離(mm)E3X-HD/GIGA:2000、HS:700、ST:1000、SHS:280センサー-ヘッド形状ネジ仕様M4ライトアングル長さ(mm)-形状-幅(mm)-サイズM4質量(g)-保護構造IEC規格 IP67シリーズE32ケーブル長(m)5使用温度(℃)-方向(検出)ライトアングル標準検出物体(mm)Φ1材質(ヘッド)-引張強度(N)-最小検出物体Φ0.005mm許容曲げ半径(mm)R1(柔軟ファイバ)ファイバ長(m)5材質(ファイバ)-曲げ半径(mm)折れにくいR1(柔軟ファイバ)動作温度(℃)-特性-光ファイバ-材質(コア)-締め付け強度(N・m)-開口角(°)60検出幅(mm)-光軸径(Φmm)1ターミナルタイプ-被覆材-使用周囲湿度(%RH)-