E32-T11NF-2M ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) 46481547

E32-T11NF-2M ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) 46481547
E32-T11NF-2M ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) 46481547

ファイバユニット E32シリーズ 透過形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出方式透過型注文コード46481547品番E32-T11NF-2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:4000、HS:4000、ST:4000、SHS:2200
E3NX-FA/GIGA:4000、HS:4000、ST:4000、SHS:2200
種別-種類ファイバユニットタイプ耐油検出方式透過型センサー-ヘッド形状ネジ仕様フリーカット可能長さ(mm)-形状-幅(mm)-サイズ-質量(g)80(梱包状態)保護構造IP68GシリーズE32ケーブル長(m)2使用温度(℃)-25~70方向(検出)ライトアングル標準検出物体(mm)-材質(ヘッド)SUS303引張強度(N)29.4最小検出物体Φ0.1/Φ0.03mm材質(ファイバ)-曲げ半径(mm)折れにくいR1動作温度(℃)-特性-光ファイバ-材質(コア)プラスチック締め付け強度(N・m)12開口角(°)-検出幅(mm)-光軸径(Φmm)4ターミナルタイプ-被覆材フッ素樹脂使用周囲湿度(%RH)-
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02088396
2017-08-25
用途: 機械のメンテナンス時

内容量1個と書いてありましたが。
2本(1セット分)入っていました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする