種別溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)センサ形状その他検出方式透過型接続方式プリント基板用端子仕様●逆電圧(V):4●ヒステリシス(%):15●応答遅れ時間(μs):tPLH(tPHL)3、tPHL(tPLH)20材質-形状-質量(g)0.6電圧(V)-温度(℃)260(はんだ付け)出力電圧(V)28、0.12TYP./0.4MAX.(ローレベル)、15MAX.(ハイレベル)チャンネル数-検出距離(mm)3.4材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)16外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×6×13.5消費電流(mA)3.2(TYP.)、10(MAX.)波長(nm)TYP.870(ピーク分光感度波長)出力電流(mA)16電流(mA)出力オフ時LED電流:2(TYP.)、5(MAX.)ピン数(ピン)5下降時間(秒)-材質(レンズ)-材質(ワイヤー部)-保存温度範囲(℃)-40~85動作モードしゃ光時ON損失(W)出力許容0.25スリット寸法(mm)縦×横:発光側・受光側共1.9×0.5応答周波数(kHz)3(MIN.)スリット幅(mm)3.4出力形式フォト・IC順電圧(V)1.2(TYP.)、1.5(MAX.)順電流(mA)50発光波長(nm)ピーク:940(TYP.)動作温度範囲(℃)-40~75実装タイプ-最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)-コレクタ電流(mA)-上昇時間(μs)-逆電流(μA)0.01(TYP.)、10(MAX.)