曜日別特売
EE-SY110 フォト・マイクロセンサ(反射形) omron(オムロン) 46483552

フォト・マイクロセンサ(反射形)

商品レビューを投稿する
83日以内出荷返品不可83日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)5検出方式反射型注文コード46483552品番EE-SY110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
種別小型反射形タイプ検出方式反射型センサ形状その他材質-質量(g)0.4形式形EE-SY110接続方式プリント基板用端子検出距離(mm)5材質(ケース)LCP材質(カバー)-材質(レンズ)-投光素子-出力形式フォト・トランジスタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする