曜日別特売
063-10 メンズスラックス 063 KAZEN 46491315

※着用例

063-10 メンズスラックス 063 KAZEN 46491315
063-10 メンズスラックス 063 KAZEN 46491315
063-10 メンズスラックス 063 KAZEN 46491315

メンズスラックス 063

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本シロ適応ウエスト(cm)95~100色番10注文コード46491315品番063-10
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
シロサイズ3L股下(cm)85(フリー)仕様後ろゴム、脇ポケット付種別スラックス混率(%)ポリエステル:90、綿:10機能ストレッチ、制菌加工ヒップ(cm)120生地パナニット色番10ワタリ(cm)38性別メンズ適応ウエスト(cm)95~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする