※着用例
KAZEN
給食衣(後マジック) 394
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
6号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46493555
品番
394-90
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
6号
仕様
袖口はゴム取り換え口付き仕様
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
身長(cm)
155
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
85
機能
O-157対応制菌加工、薬剤主成分(第4級アンモニウム塩)
バスト(cm)
105
アズワン品番
61-9872-55
身幅(cm)
46
生地
ブロード
色番
90
性別
男女兼用