曜日別特売
430-49 メンズスラックスファスナー 430 KAZEN 46495883

メンズスラックスファスナー 430

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード46495883品番430-49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
シロウエスト(cm)105股下(cm)90仕様ノータック、両脇・後ろポケット付種別スラックス混率(%)ポリエステル:65、綿:35機能O-157対応制菌加工ヒップ(cm)124アズワン品番61-9876-36生地双糸ツイル色番49ワタリ(cm)40性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする