曜日別特売
430-40 メンズスラックスファスナー 430 KAZEN 46495899

430-40 メンズスラックスファスナー 430 KAZEN 46495899
430-40 メンズスラックスファスナー 430 KAZEN 46495899
430-40 メンズスラックスファスナー 430 KAZEN 46495899
430-40 メンズスラックスファスナー 430 KAZEN 46495899

メンズスラックスファスナー 430

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード46495899品番430-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
シロウエスト(cm)110股下(cm)76仕様ノータック、両脇・後ろポケット付種別スラックス混率(%)ポリエステル:65、綿:35機能O-157対応制菌加工ヒップ(cm)129アズワン品番61-9876-37生地双糸ツイル色番40ワタリ(cm)42性別メンズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46495899430-4048468134430-40-W110430-40 メンズスラックスファスナー 430-40 KAZEN 48468134メンズスラックスファスナー 430-40KAZEN1枚
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする