KAZEN
メンズスラックス 430-71
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適応ウエスト(cm)
68~78
92~102
98~108
サイズ
M
4L
5L
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46496093
品番
430-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
色
サックス
サイズ
M
股下(cm)
85(フリー)
仕様
ノータック、両脇・後ろアウトポケット付、後ろゴム
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
防汚・防縮加工、シルケット加工、樹脂加工
ヒップ(cm)
97
生地
ポプリン
色番
71
ワタリ(cm)
31
性別
メンズ
適応ウエスト(cm)
68~78