曜日別特売
435-99 男子パンツ(ストライプ) 435 KAZEN 46496617

435-99 男子パンツ(ストライプ) 435 KAZEN 46496617
435-99 男子パンツ(ストライプ) 435 KAZEN 46496617

男子パンツ(ストライプ) 435

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード46496617品番435-99
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ストライプウエスト(cm)82股下(cm)76仕様ノータック、両脇・後ろポケット付種別パンツ混率(%)ポリエステル:65、綿:35ヒップ(cm)102アズワン品番61-9877-40生地先染デニムストライプ色番99ワタリ(cm)33性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする