KAZEN
男子パンツ 437
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適応ウエスト(cm)
66~73
66~73
73~77
74~81
79~86
83~90
88~95
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
色
ミントグリーン
サックス
ミントグリーン
シロ
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46497168
品番
437-92
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
色
ミントグリーン
サイズ
S
股下(cm)
73
仕様
右脇に内ポケット付、脇ゴム、ワンタック
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
ヒップ(cm)
98
生地
アクアウィンカー
色番
92
ワタリ(cm)
33
性別
メンズ
適応ウエスト(cm)
66~73