曜日別特売
437-92 男子パンツ 437 KAZEN 46497186

男子パンツ 437

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適応ウエスト(cm)74~81
サイズL
ミントグリーン
内容量1本注文コード46497186品番437-92
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390
ミントグリーンサイズL股下(cm)78仕様右脇に内ポケット付、脇ゴム、ワンタック種別パンツ混率(%)ポリエステル:80、綿:20ヒップ(cm)104生地アクアウィンカー色番92ワタリ(cm)35性別メンズ適応ウエスト(cm)74~81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする