KAZEN
男子パンツ 437
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適応ウエスト(cm)
66~73
66~73
73~77
74~81
79~86
83~90
88~95
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
色
シロ
サックス
ミントグリーン
シロ
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46497229
品番
437-90
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
S
股下(cm)
73
仕様
右脇に内ポケット付、脇ゴム、ワンタック
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
ヒップ(cm)
98
アズワン品番
61-9878-01
生地
アクアウィンカー
色番
90
ワタリ(cm)
33
性別
メンズ
適応ウエスト(cm)
66~73