KAZEN
兼用コックシューズ 468
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シロ
クロ
シロ
サイズ(cm)
25.5
22
23
25
26.5
27
22.5
23.5
24
25.5
26
28
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46497624
品番
468-20
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
サイズ(cm)
25.5
色
シロ
材質
特殊塩ビレザー
アズワン品番
61-9931-99
色番
20
性別
男女兼用