KAZEN
小判帽(メッシュ2枚) 472
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚)
注文コード
46498096
品番
472-90
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
S
混率(%)
綿:100
寸法(cm)
56
機能
サンフォライズ加工
高さ(cm)
9
アズワン品番
63-4050-64
生地
葛城
色番
90