※着用例
KAZEN
女子帽子(メッシュ) 482
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1式(2枚)
注文コード
46498446
品番
482-32
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
フリー
仕様
後ろ:ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ:織芯
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
寸法(cm)
最大:65
アズワン品番
63-4051-01
生地
抗菌ブロード
色番
32
性別
レディス