※着用例
KAZEN
女子作業帽子(メッシュ2枚) 484
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1式(2枚)
注文コード
46498586
品番
484-30
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
フリー
仕様
後ろ:ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ:ポリエチレン芯
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
寸法(cm)
60
アズワン品番
63-4051-11
生地
ブロード
色番
30
性別
レディス