KAZEN
シャツ(七分袖男女兼用) 626
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
色
シロ
クロ
シロ
グレー
ベージュ
ワイン
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46500336
品番
626-10
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
S
仕様
左胸ポケット付、七分袖、袖口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
72
バスト(cm)
106
アズワン品番
61-9884-49
生地
交織アゼック
色番
10
性別
レディス