備考都度納期確認種類押ボタンスイッチ接点構成-動作方式モメンタリ仕様都度納期確認質量(g)-保護構造IP65照光方式非照光端子の種類-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)30接触抵抗(mΩ)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-PTI(トラッキング特性)-突入電流(A)-接触形式-汚染度(使用環境)-動作に必要な力(OF)(N)-操作部形状丸形操作部色赤ボタン寸法(Φmm)-スイッチ出力-耐電圧(V/min)-動作機能モーメンタリ衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-胴体形状-