曜日別特売
FL-BR5020W-H 画像処理専用照明 FLシリーズ omron(オムロン) 46501682

画像処理専用照明 FLシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個照光形状バー形注文コード46501682品番FL-BR5020W-H
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。

タイプバー照明種別高輝度モデル照明白色LED長さ(mm)49.8幅(mm)20高さ(mm)20発光色光源可視光照光形状バー形
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする