omron(オムロン)
画像処理専用照明 FLシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
照光形状
リング形
注文コード
46501786
品番
FL-DR50W
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・照光形状・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
タイプ
ダイレクトリング照明
種別
広視野モデル
照明
白色LED
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
外径(Φmm)
50
発光色
白
光源
可視光
照光形状
リング形
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。