KAZEN
コックシャツ 681
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
色
ブラックストライプ
ブラックストライプ
ベージュストライプ
ワインストライプ
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46502585
品番
681-35
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
ブラックストライプ
サイズ
S
仕様
左腰ポケット付、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
68
バスト(cm)
106
アズワン品番
63-4097-32
生地
ウィンカーストライプ
色番
35
性別
男女兼用