A9TS11-0013 極超小型トグルスイッチ A9TS omron(オムロン) 46502741

極超小型トグルスイッチ A9TS

(2件のレビュー)
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
回路単極双投
機能動作ON-ON
端子の種類バーチカルマウント端子
内容量1個注文コード46502741品番A9TS11-0013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。
端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。
丸洗い洗浄が可能。(IP64相当)
従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。

形式スイッチ形式定格(抵抗負荷)AC/DC28V 14mA、AC/DC20mV 0.1μA(最小電流)端子の種類バーチカルマウント端子機能動作ON-ON質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上回路単極双投アズワン品番64-3340-76衝撃(誤動作)(m/s2)500
注意
※機能動作の"-"には、レバーは止まりません。
※機能動作は、マーキング面を正面にした時の動作を表しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46502802
2019-11-01
用途: ポータブルアンプのライン入力切替
プロコムドクタータムラ製造業

音質が非常に良く最高です。
お値段がちょっと、高いのが残念です。

対象商品 : 46502723
2018-10-27
用途: 小型LEDライトのスイッチ

防水仕様で使用場所を選ばないので助かります。電流定格は小さめですが、使用電圧が5V以下であれば0.3A程度流しても現在のところ(開閉回数:数百回)問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする