※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)機能動作ON・OFF・ON
端子の種類プリント基板用端子
内容量1個注文コード46502757品番A9TS12-0011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593販売価格(税別)
接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。
端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。
丸洗い洗浄が可能。(IP64相当)
従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。