KAZEN
レディスコックシャツ 690
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
色
ホワイト×ブルーベリ
ホワイト×ブルーベリ
ホワイト×ピスタチオ
ホワイト×ラズベリー
ホワイト×マンゴー
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46502759
品番
690-71
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト×ブルーベリ
サイズ
S
仕様
左胸ポケット付、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
64
機能
O-157対応制菌加工
バスト(cm)
94
生地
ポプリン
色番
71
性別
レディス