KAZEN
衿なし調理衣 長袖 740
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46503188
品番
740-30
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
74
機能
O-157対応制菌加工
バスト(cm)
109
アズワン品番
61-9887-36
生地
ブロード
色番
30
性別
レディス