KAZEN
パンツ(レディス) 821
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サックス
サックス
ミントグリーン
ピンク
シロ
適応ウエスト(cm)
80~86
56~62
60~66
64~70
68~74
74~80
80~86
86~92
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46503976
品番
821-21
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
4L
股下(cm)
70
仕様
右脇に内ポケット付、脇ゴム、ワンタック
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
ヒップ(cm)
122
生地
アクアウィンカー
色番
21
ワタリ(cm)
38
性別
レディス
適応ウエスト(cm)
80~86