821-21 パンツ(レディス) 821 KAZEN 46503985

パンツ(レディス) 821

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス
適応ウエスト(cm)86~92
サイズ5L
内容量1本注文コード46503985品番821-21
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
サックスサイズ5L股下(cm)70仕様右脇に内ポケット付、脇ゴム、ワンタック種別パンツ混率(%)ポリエステル:80、綿:20ヒップ(cm)128生地アクアウィンカー色番21ワタリ(cm)39性別レディス適応ウエスト(cm)86~92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする