821-22 パンツ(レディス) 821 KAZEN 46504028

パンツ(レディス) 821

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ミントグリーン
適応ウエスト(cm)68~74
サイズLL
内容量1本注文コード46504028品番821-22
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ミントグリーンサイズLL股下(cm)70仕様右脇に内ポケット付、脇ゴム、ワンタック種別パンツ混率(%)ポリエステル:80、綿:20ヒップ(cm)110生地アクアウィンカー色番22ワタリ(cm)35性別レディス適応ウエスト(cm)68~74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする